Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 963 A 2 M 10 x120 A 2 K
Slotted countersunk head screws, DIN 963, A2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 963 A 2 M 10 x120 A 2 K
Rubix:d631397
EAN:4043952751275




rezumat tehnic
| Lungime | 120 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 963 |
Detalii produs : DIN 963 A 2 M 10 x120 A 2 K REYHER - DIN 963 A 2 M 10 x120 A 2 K REYHER
DIN 963 A 2 Slotted countersunk head screws - dimension: M 10 x 120 PU=K (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1582,5 g |
|---|---|
| Lungime | 120 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 963 |
| Diametru metric | M10 |
| Tipul de amprentă | cu fante (sl) |
| Finisare | inox |
| Clasă | A2 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tipul de filetare | metric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere