Șuruburi metalice cu filet metric Reyher ISO 2009 A 2 M 6 x 10 A 2 K
Slotted countersunk head screws, ISO 2009, A2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 2009 A 2 M 6 x 10 A 2 K
Rubix:d628822
EAN:4051426693020




rezumat tehnic
| Lungime | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | ISO 2009 |
Detalii produs : ISO 2009 A 2 M 6 x 10 A 2 K REYHER - ISO 2009 A 2 M 6 x 10 A 2 K REYHER
ISO 2009 A 2 Slotted countersunk head screws - dimension: M 1 x 2 PU=S (1000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 254 g |
|---|---|
| Lungime | 10 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | ISO 2009 |
| Diametru metric | M6 |
| Tipul de amprentă | cu fante (sl) |
| Finisare | inox |
| Clasă | A2 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Tipul de filetare | metric |
| Suprafața filetului | parțial |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
10 mm