Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 85 A 4 M 2 x 25 A 4 S
Slotted pan head screws, DIN 85, A2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 85 A 4 M 2 x 25 A 4 S
Rubix:d629594




rezumat tehnic
| Lungime | 25 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
| Standard | DIN 85 |
Detalii produs : DIN 85 A 4 M 2 x 25 A 4 S REYHER - DIN 85 A 4 M 2 x 25 A 4 S REYHER
DIN 85 A 4 Slotted pan head screws - dimension: M 2 x 25 PU=S (1000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 530 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
| Standard | DIN 85 |
| Diametru metric | M2 |
| Clasă | A4 |
| Diametrul filetării | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere