Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 85 Kunstst. M 6 x 16 Polyamid Kunstst S
Slotted pan head screws, DIN 85, Plastic
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 85 Kunstst. M 6 x 16 Polyamid Kunstst S
Rubix:d632571



Detalii produs : DIN 85 M 6 x 16 Polyamid Kunstst S REYHER - DIN 85 Kunstst. M 6 x 16 Polyamid Kunstst S REYHER
DIN 85 plastic PA Slotted pan head screws - dimension: M 6 x 16 PU=S (200 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 148 g |
|---|---|
| Lungime | 16 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru metric | M6 |
| Tipul de amprentă | cu fante (sl) |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
