Șuruburi cu cap bombat Reyher DIN 964 A 2 M 6 x 60 A 2 K
Slotted raised countersunk head screws, DIN 964, A2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 964 A 2 M 6 x 60 A 2 K
Rubix:d628505
EAN:4043952330920




rezumat tehnic
| Lungime | 60 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 964 |
Detalii produs : DIN 964 A 2 M 6 x 60 A 2 K REYHER - DIN 964 A 2 M 6 x 60 A 2 K REYHER
DIN 964 A 2 Slotted raised countersunk head screws - dimension: M 6 x 60 PU=K (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 595 g |
|---|---|
| Lungime | 60 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 964 |
| Diametru metric | M6 |
| Tipul de amprentă | cu fante (sl) |
| Clasă | A2 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Tipul de filetare | metric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere