Șuruburi cu cap bombat Reyher DIN 964 Messing M 8 x 25 galv. verchromt Ms Cr K
Slotted raised countersunk head screws, DIN 964, brass, galvanized chrome plated
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 964 Messing M 8 x 25 galv. verchromt Ms Cr K
Rubix:d635170
EAN:4043952329986



Detalii produs : DIN 964 Messing M 8 x 25 Ms Cr K REYHER - DIN 964 Messing M 8 x 25 galv. verchromt Ms Cr K REYHER
DIN 964 brass chrome plated Slotted raised countersunk head screws - dimension: M 8 x 25 PU=K (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1180 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Alamă |
| Standard | DIN 964 |
| Diametru metric | M8 |
| Tipul de amprentă | cu fante (sl) |
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tipul de filetare | metric |
| Suprafața filetului | total |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
