Fișier de frezat rotativ Pferd Tools WKN 0307/3 Z5
Small burr HM WKN 0307 5 m 3x 7mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:WKN 0307/3 Z5
Rubix:d703096
Producator:21208553
EAN:4007220233870

Detalii produs : 21208553 PFERD - TC-BURRS WKN 0307/3 C5 PFERD
Inverted cone shaped burr, tapered towards the shank according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033. Shape WKNS with end cut.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 0 mm |
| Diametrul capului | 3 mm |
| Aplicare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
