Fișier de frezat rotativ Pferd Tools 21001006
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:21001006
Rubix:164553
Producator:093030
EAN:4007220093030
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 47 mm |
| Diametrul capului | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


