Cilindru cu tijă piston SMC MQP6-10S

Cilindru cu tijă piston SMC

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:MQP6-10S
Rubix:d551738
Producator:MQP6-10S
SMC CYLINDER MQP6-10S

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului6 mm
Cursa cilindrului10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MQP6-10S SMC - SMC MQP6-10S LOW FRICTION METAL SEAL CYLINDER


MQP, Single Acting, Metal Seal, Low Friction

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate100 g
Diametrul cilindrului6 mm
Cursa cilindrului10 mm
Temperatura minimă5 °C
Temperatura maximă80 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere