Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Adezivi
(793)
Benzi adezive și folii de protecție
(775)
Materiale de fixare
(21.394)
Cleme și butoane
(83.866)
Securitate fabrica
(2.101)
Vedeți
Şuruburi
(3.094)
Piulițe
(1.776)
Şaibe
(3.613)
Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
(1.968)
Șurub
(5.743)
Material de ancorare
(278)
Pini, chei și tufișuri
(3.986)
Produse pentru cârlige și ochi
(656)
Cleme pentru dibluri nituite
(53)
Cuie și capse
(88)
Fire și cabluri metalice
(2)
Sortiment de materiale de fixare
(53)
Produse de fixare
(50)
Vedeți
Categorii Rubix
Elemente de fixare, adezivi și benzi
Materiale de fixare
Şaibe
Metrica șaibelor
Reținere și inel cu arc
BR21 (SB) INA - RETAINER AND SPRING RING INA BR21
Reținere și inel cu arc INA BR21
Snap Ring
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
INA:
BR21
Rubix:
d1233211
Producator:
BR21 (SB)
Detalii produs : BR21 (SB) INA - RETAINER AND SPRING RING INA BR21
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Diametrul interior
30 mm
38 mm
38.2 mm
50 mm
72 mm
86 mm
Diametrul exterior
31.4 mm
38.8 mm
39.2 mm
55 mm
74.6 mm
80 mm
87.8 mm
Material/finisare
Oțel
Tehnopolimer
Selectați variantele (24)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
07800-307501 NORELEM - RETAINER AND SPRING RING NORELEM 07800-307501
07800-100601 NORELEM - RETAINER AND SPRING RING NORELEM 07800-100601
SB195A501 SEEGER - SB195A501 SEEGER
07810-02201 NORELEM - RETAINER AND SPRING RING NORELEM 07810-02201
RB20A501-BLS SEEGER - RB20A501-BLS SEEGER
SW45A501-S SEEGER - SW45A501-S SEEGER
J48K500-S SEEGER - J48K500-S SEEGER
A52-ARS SEEGER - A52-ARS SEEGER
SB38A501-S SEEGER - SB38A501-S SEEGER
J24K500-BLS SEEGER - J24K500-BLS SEEGER
A650-XLS SEEGER - A650-XLS SEEGER
07800-105502 NORELEM - RETAINER AND SPRING RING NORELEM 07800-105502
AS12-BLC SEEGER - AS12-BLC SEEGER
07810-02501 NORELEM - RETAINER AND SPRING RING NORELEM 07810-02501
K2063.0070 KIPP - RETAINER AND SPRING RING KIPP K2063.0070