Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo SNC-32

SNC Swivel Flange

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:SNC-32
Rubix:d761109
Producator:174383
EAN:4052568013967
SNC-32 Swivel flange

Documente

Detalii produs : SNC-32 FESTO - FESTO 174383 SWIVEL FLANGE SNC-32


Swivel flange SNC-32 Size=32, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=95 g

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)66x34x58 mm
Logistic Greutate91 g
Conexiunea 132 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere