Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo SNCS-125

SNCS swivel flange

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:SNCS-125
Rubix:d761115
Producator:174403
EAN:4052568142797
SNCS-125 Swivel flange

Documente

Detalii produs : SNCS-125 FESTO - FESTO 174403 SWIVEL FLANGE SNCS-125


Swivel flange SNCS-125 Size=125, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=1375 g

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)138x90x132 mm
Logistic Greutate1385 g
Conexiunea 1125 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere