Carcasă bloc plummer SNR UCPLE204

SNR - Bearing housing - UCPLE204

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCPLE204
Rubix:83507
EAN:3413529547906
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Distanța de fixare de la centru la centru94.5 mm
Înălțimea arborelui31.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


Grey cast iron housing, bearing insert with set screws on the inner ring, seal with slinger disc

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)134x69x45 mm
Logistic Greutate645 g
Diametrul interior20 mm
Distanța de fixare de la centru la centru94.5 mm
Înălțimea arborelui31.8 mm
Numărul de găuri2
Diametrul exterior47 mm
Lățime31 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere