Carcasă lagăr cu flanșă SNR ESFC202

SNR - Bearing Unit - ESFC.202

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:ESFC202
Rubix:d470931
Producator:ESFC.202
EAN:3413529509751
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Lățime19.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ESFC202 SNR - SNR ESFC202 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
Round flange bearing unit with centering boss and 4 mounting holes, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior15 mm
Lățime19.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Lungime90 mm
Serieesfc200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r4780 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr9550 N
Diametrul exterior40 mm
Greutate0.5 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere