Carcasă lagăr cu flanșă SNR ESFL212N

SNR - Bearing Unit - ESFL212N

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:ESFL212N
Rubix:d480899
EAN:3413529521272
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Lățime33.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru202 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ESFL212N SNR - SNR ESFL212N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
Oval flange bearing unit with 2 mounting holes, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring, groove in the housing for securing the protective cap.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)110x110x250 mm
Logistic Greutate3530 g
Diametrul interior60 mm
Lățime33.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru202 mm
Înălțime250 mm
Lungime140 mm
Serieesfl200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r32800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr52500 N
Diametrul exterior110 mm
Greutate3.44 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere