Referințe
SNR:EXF210
Rubix:d470066
Producator:EXF.210
EAN:3413529507894




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 49.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 111 mm |
Detalii produs : EXF210 SNR - SNR EXF210 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, re-greasable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 49.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 111 mm |
| Lungime | 143 mm |
| Serie | exf200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35100 N |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Greutate | 2.71 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere