Referințe
SNR:UCFL201-08
Rubix:d479004
Producator:UCFL.201-08
EAN:3413529572878




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
Detalii produs : UCFL201-08 SNR - SNR UCFL201-08 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flange bearing unit SNR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6650 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12800 N |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Greutate | 0.47 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere