Referințe
SNR:EXF218
Rubix:d478878
Producator:EXF.218
EAN:3413529507979




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Lățime | 55 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 187 mm |
Detalii produs : EXF218 SNR - SNR EXF218 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Lățime | 55 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 187 mm |
| Lungime | 235 mm |
| Serie | exf200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 71500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 96000 N |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Greutate | 11.73 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere