Referințe
SNR:EXF305
Rubix:d476795
Producator:EXF.305
EAN:3413529543014




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 34.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 80 mm |
Detalii produs : EXF305 SNR - SNR EXF305 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 34.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 80 mm |
| Lungime | 108 mm |
| Serie | exf300 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 22360 N |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Greutate | 1.15 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere