Carcasă lagăr cu flanșă SNR EXFA204N

SNR - Bearing Unit - EXFA204N

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:EXFA204N
Rubix:d469507
EAN:3413529526017
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Lățime34 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : EXFA204N SNR - SNR EXFA204N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Oval flanged bearing unit, re-lubricable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47x47x102 mm
Logistic Greutate620 g
Diametrul interior20 mm
Lățime34 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Înălțime102 mm
Lungime60 mm
Serieexfa200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r6650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Diametrul exterior47 mm
Greutate0.52 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere