Referințe
INA:RA25
Rubix:d1236131
Producator:RA25

Detalii produs : RA25 INA - FLANGED BEARING HOUSING UNIT INA RA25
Four-hole flange bearing housing unit, steel sheet, eccentric clamping ring, P-Seal
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 31x95x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 370 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
