Carcasă lagăr cu flanșă SNR EXFC206
SNR - Bearing Unit - EXFC.206
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:EXFC206
Rubix:d478713
Producator:EXFC.206
EAN:3413529509614




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 36.4 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 100 mm |
Documente
Detalii produs : EXFC206 SNR - SNR EXFC206 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 36.4 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 100 mm |
| Lungime | 125 mm |
| Serie | exfc200 |
| Lățimea totală a rulmentului | 48.3 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 12 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19500 N |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Greutate | 1.37 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere