Referințe
SNR:USFE210N
Rubix:d469926
Producator:USFE.210.N
EAN:3413529538737




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 43.5 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 111 mm |
Detalii produs : USFE210N SNR - SNR USFE210N BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on one side with set screws, groove to accommodate the protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 43.5 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 111 mm |
| Lungime | 143 mm |
| Serie | usfe200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35100 N |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Greutate | 2.49 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere