Referințe
SNR:EXFE202
Rubix:d476752
Producator:EXFE.202
EAN:3413529528523




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Lățime | 34 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 63.5 mm |
Detalii produs : EXFE202 SNR - SNR EXFE202 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Lățime | 34 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 63.5 mm |
| Lungime | 86 mm |
| Serie | exfe200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6650 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12800 N |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Greutate | 0.77 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere