Carcasă lagăr cu flanșă SNR UKFLZ207H

SNR - Bearing Unit - UKFLZ.205H

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UKFLZ207H
Rubix:d472472
Producator:UKFLZ.207H
EAN:3413529531868
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime27 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UKFLZ207H SNR - SNR UKFLZ207H BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit with centering boss and 2 mounting holes, relubricatable, insert with tapered bore to accommodate the clamping sleeve, H23XX.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Lățime27 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130 mm
Înălțime155 mm
Lungime94 mm
Serieukflz200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r15200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25700 N
Diametrul exterior72 mm
Greutate1.34 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere