Carcasă lagăr cu flanșă SNR USPF202

SNR - Bearing Unit - USPF.202

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:USPF202
Rubix:d470149
Producator:USPF.202
EAN:3413529576968
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Lățime22 mm
Distanța de fixare de la centru la centru63.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : USPF202 SNR - SNR USPF202 BEARING UNIT


pressed steel housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Round flanged bearing unit, insert with one-sided extended inner ring and set screws.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior15 mm
Lățime22 mm
Distanța de fixare de la centru la centru63.5 mm
Înălțime81 mm
Lungime81 mm
Serieuspf200
Numărul de găuri3
Sarcină statică de bază, radială - C0r4780 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr9550 N
Diametrul exterior40 mm
Greutate0.22 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere