Carcasă lagăr cu flanșă SNR EXFL204

SNR - Bearing Unit - EXFL.204

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:EXFL204
Rubix:d479905
Producator:EXFL.204
EAN:3413529508716
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Lățime34 mm
Distanța de fixare de la centru la centru90 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EXFL204 SNR - SNR EXFL204 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Oval flange bearing unit, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior20 mm
Lățime34 mm
Distanța de fixare de la centru la centru90 mm
Înălțime113 mm
Lungime60 mm
Serieexfl200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r6650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Diametrul exterior47 mm
Greutate0.48 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere