Referințe
SNR:EXFL213
Rubix:d480229
Producator:EXFL.213
EAN:3413529508808




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Lățime | 68.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 210 mm |
Detalii produs : EXFL213 SNR - SNR EXFL213 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Oval flange bearing unit, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Lățime | 68.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 210 mm |
| Înălțime | 258 mm |
| Lungime | 155 mm |
| Serie | exfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 40000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 57200 N |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Greutate | 5.31 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere