Referințe
SNR:EXFLZ207
Rubix:d480606
Producator:EXFLZ.207
EAN:3413529528035




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 37.6 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
Detalii produs : EXFLZ207 SNR - SNR EXFLZ207 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Oval flange bearing unit with centering boss and 2 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 37.6 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
| Înălțime | 155 mm |
| Lungime | 94 mm |
| Serie | exflz200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25700 N |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Greutate | 1.4 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere