Referințe
SNR:EXFS309
Rubix:d471967
Producator:EXFS.309
EAN:3413529543472




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 42.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 125 mm |
Detalii produs : EXFS309 SNR - SNR EXFS309 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Square flange bearing unit with centering spigot and 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 42.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 125 mm |
| Lungime | 160 mm |
| Serie | exfs300 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 31800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 53000 N |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Greutate | 4.05 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere