Rulment dintr-o singură bucată SNR LKPE208HN

SNR - Bearing Unit - LKPE.208HN

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:LKPE208HN
Rubix:d470865
Producator:LKPE.208HN
EAN:3413520699543
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Distanța de fixare de la centru la centru138 mm
Înălțimea arborelui49.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : LKPE208HN SNR - SNR LKPE208HN BEARING UNIT


grey cast housing,radial insert ball bearing with adapter sleeve,single lip seal

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Distanța de fixare de la centru la centru138 mm
Înălțimea arborelui49.2 mm
Lățimea totală a rulmentului18 mm
Diametrul exterior80 mm
Diametrul găurilor de fixare17 mm
Înălțime100 mm
Lungime184 mm
Serielkpe200
Greutate1.74 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r19800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr29500 N
Lățime22 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere