Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SNR SES205, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 21.5 mm
SNR - Bearing Unit - SES.203
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:SES205
Rubix:d481057
EAN:3413529500284




Detalii produs : SES205 SNR - SNR SES205 INSERT BEARING
stainless steel insert, spherical outer diameter, fixing by eccentric locking collar, single lip seal, food grease
Housing bearing insert, stainless steel, sealing disc and extended inner ring on both sides of the bearing, lubrication with food-grade grease, eccentric ring fastening
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 55x55x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 205 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 21.5 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11000 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oţel inoxidabil |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere