Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SKF YET 206-102 WU, Diametrul exterior: 62 mm | Diametrul interior: 28.58 mm | Lățime: 23.8 mm

Y-bearing YET Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:YET 206-102 WU
Rubix:d1288719
Producator:78537
EAN:7316570787719
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior28.58 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime23.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : YET 206-102 WU SKF - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING SKF YET 206-102 WU


Puncte forte

- Designed for rotation in one direction
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate231 g
Diametrul interior28.58 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime23.8 mm
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.