Carcasă lagăr cu flanșă SNR SESFL206N

SNR - Bearing Unit - SESFL.206.N

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:SESFL206N
Rubix:d478812
Producator:SESFL.206.N
EAN:3413529516551
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime23.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru117 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SESFL206N SNR - SNR SESFL206N BEARING UNIT


stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing witheccentric locking collar,single lip seal, food grease
Oval flange bearing unit, relubricable, NIRO insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring, groove in the housing for securing the protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Lățime23.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru117 mm
Înălțime80 mm
Lungime141 mm
Seriesesfl200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r11500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr15300 N
Diametrul exterior62 mm
Greutate0.92 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere