Carcasă lagăr cu flanșă SNR SUCF206CC

SNR - Bearing Unit - SUCF.206.CC

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:SUCF206CC
Rubix:d468820
Producator:SUCF.206.CC
EAN:3413529550425
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime38.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru83 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SUCF206CC SNR - SNR SUCF206CC BEARING UNIT


stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, NIRO insert with inner ring extended on both sides with set screws, groove in the housing for fastening the protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Lățime38.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru83 mm
Lungime108 mm
Seriesucf200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r11500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr15300 N
Diametrul exterior62 mm
Greutate1.33 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere