Carcasă lagăr cu flanșă INA RCJTY17-XL

Flanged housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:RCJTY17-XL
Rubix:d337487
Producator:0009708830000
EAN:4012802821192
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Lățime57 mm
Distanța de fixare de la centru la centru76.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : RCJTY17-XL INA - INA HOUSED BEARING UNIT RCJTY17-XL


Housing units RCJTY, two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior17 mm
Lățime57 mm
Distanța de fixare de la centru la centru76.5 mm
Înălțime32.9 mm
Lungime99 mm
Seriercjty..-xl
Lățimea totală a rulmentului27.4 mm
Diametrul găurilor de fixare11.5 mm
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r4750 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr9800 N
Diametrul exterior57 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere