Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCF201N

SNR - Bearing Unit - UCF.201.N

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCF201N
Rubix:d481167
Producator:UCF.201.N
EAN:3413529520220
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Lățime31 mm
Distanța de fixare de la centru la centru64 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCF201N SNR - SNR UCF201N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, bearing insert with inner ring extended on both sides with set screws, groove in the housing for securing the protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior12 mm
Lățime31 mm
Distanța de fixare de la centru la centru64 mm
Lungime86 mm
Serieucf200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r6650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Diametrul exterior47 mm
Greutate0.62 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere