Referințe
SNR:UCF204CO
Rubix:d470635
Producator:UCF.204.CO
EAN:3413529557202




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 64 mm |
Detalii produs : UCF204CO SNR - SNR UCF204CO BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides with threaded pins, 1 non-sealed NIRO protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 64 mm |
| Lungime | 86 mm |
| Serie | ucf200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6650 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12800 N |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Greutate | 0.58 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere