Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCF206-19N

SNR - Bearing Unit - UCF.206-19.N

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCF206-19N
Rubix:d471164
Producator:UCF.206-19.N
EAN:3413529574315
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30.163 mm
Lățime38.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru83 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCF206-19N SNR - SNR UCF206-19N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Square flange bearing unit SNR

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30.163 mm
Lățime38.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru83 mm
Serieucf200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r11200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Diametrul exterior62 mm
Greutate1.09 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere