Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCF206T20

SNR - Bearing Unit - UCF.206.T20

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCF206T20
Rubix:d472278
Producator:UCF.206.T20
EAN:3413520553982
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime38.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru83 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCF206T20 SNR - SNR UCF206T20 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,labyrinth seal, for high-temp. applications
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, re-lubricatable, insert with inner ring extended on both sides with set screws.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Lățime38.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru83 mm
Lungime108 mm
Serieucf200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r11200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Diametrul exterior62 mm
Greutate1.11 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere