Referințe
SNR:UCF208T04
Rubix:d473030
Producator:UCF.208.T04
EAN:3413529547586




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 49.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 102 mm |
Detalii produs : UCF208T04 SNR - SNR UCF208T04 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Square flanged bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides with set screws.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 49.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 102 mm |
| Lungime | 130 mm |
| Serie | ucf200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 18200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 29600 N |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Greutate | 1.89 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere