Referințe
SNR:UCFA206CO
Rubix:d471435
Producator:UCFA.206.CO
EAN:3413529563029




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 38.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 117 mm |
Detalii produs : UCFA206CO SNR - SNR UCFA206CO BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flanged bearing unit, re-greaseable, insert with inner ring extended on both sides with set screws.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 38.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 117 mm |
| Înălțime | 144 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Serie | ucfa200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19500 N |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Greutate | 0.92 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere