Referințe
SNR:SUCFL205CO
Rubix:d476609
Producator:SUCFL.205.CO
EAN:3413529551217




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 34.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 99 mm |
Detalii produs : SUCFL205CO SNR - SNR SUCFL205CO BEARING UNIT
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
Oval flange bearing unit, relubricatable, NIRO insert with inner ring extended on both sides with threaded pins.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 34.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 99 mm |
| Înălțime | 68 mm |
| Lungime | 125 mm |
| Serie | sucfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11000 N |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Greutate | 0.62 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere