Referințe
SNR:USFLE210N
Rubix:d476858
Producator:USFLE.210.N
EAN:3413529538850




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 43.5 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 157 mm |
Detalii produs : USFLE210N SNR - SNR USFLE210N BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Oval flange bearing unit, relubricatable, insert with inner ring extended on one side and threaded pins, groove to accommodate the protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 43.5 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 157 mm |
| Înălțime | 190 mm |
| Lungime | 116 mm |
| Serie | usfle200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35100 N |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Greutate | 2.06 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere