Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFA211N

SNR - Bearing Unit - UCFA.211.N

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCFA211N
Rubix:d476693
Producator:UCFA.211.N
EAN:3413529525966
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Lățime55.6 mm
Distanța de fixare de la centru la centru184 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCFA211N SNR - SNR UCFA211N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flanged bearing unit, re-lubricatable, insert with inner ring extended on both sides with threaded pins.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Lățime55.6 mm
Distanța de fixare de la centru la centru184 mm
Înălțime219 mm
Lungime130 mm
Serieucfa200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r29200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr43550 N
Diametrul exterior100 mm
Greutate3.12 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere