Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFE207-21N
SNR - Bearing Unit - UCFE.207-21.N
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:UCFE207-21N
Rubix:d473062
Producator:UCFE.207-21.N
EAN:3413529574001




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 33.338 mm |
|---|---|
| Lățime | 42.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 92 mm |
Detalii produs : UCFE207-21N SNR - SNR UCFE207-21N BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Square flange bearing unit SNR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 33.338 mm |
|---|---|
| Lățime | 42.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 92 mm |
| Serie | ucfe200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25700 N |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Greutate | 1.58 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere