Rulment dintr-o singură bucată SNR UCPAE206L3

SNR - Bearing Unit - UCPAE206L3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCPAE206L3
Rubix:d468799
EAN:3413521119552
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru76.2 mm
Înălțimea arborelui42.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCPAE206L3 SNR - SNR UCPAE206L3 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,triple lip seal

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)100x85x55 mm
Logistic Greutate1000 g
Diametrul interior30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru76.2 mm
Înălțimea arborelui42.9 mm
Lățimea totală a rulmentului38.1 mm
Diametrul exterior62 mm
Înălțime82 mm
Lungime98 mm
Focăuszczelnienie potrójno-wargowe (l3) z osłoną odśrodkową
Serieucpae200
Greutate0.92 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r11200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Lățime38.1 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere