Referințe
SNR:UKF208H
Rubix:d476669
Producator:UKF.208H
EAN:3413529508396




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 29 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 102 mm |
Detalii produs : UKF208H SNR - SNR UKF208H BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, re-lubricatable, insert with tapered bore and clamping sleeve H23XX.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 29 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 102 mm |
| Lungime | 130 mm |
| Serie | ukf200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 18200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 29600 N |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Greutate | 1.95 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere