Carcasă lagăr cu flanșă SNR UKFA212HN

SNR - Bearing Unit - UKFA.212.H.N

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UKFA212HN
Rubix:d473341
Producator:UKFA.212.H.N
EAN:3413520552077
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Lățime36 mm
Distanța de fixare de la centru la centru202 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UKFA212HN SNR - SNR UKFA212HN BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit, re-lubricatable, insert with tapered bore to accept the clamping sleeve, H23XX, groove for receiving the protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Lățime36 mm
Distanța de fixare de la centru la centru202 mm
Înălțime250 mm
Lungime140 mm
Serieukfa200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r32800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr52500 N
Diametrul exterior110 mm
Greutate4.21 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere