Carcasă lagăr cu flanșă SNR UKFE205H

SNR - Bearing Unit - UKFE.205H

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UKFE205H
Rubix:d480013
Producator:UKFE.205H
EAN:3413529532308
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Lățime21 mm
Distanța de fixare de la centru la centru70 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UKFE205H SNR - SNR UKFE205H BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with tapered bore to accommodate the clamping sleeve, clamping sleeve H23XX.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior20 mm
Lățime21 mm
Distanța de fixare de la centru la centru70 mm
Lungime95 mm
Serieukfe200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r7880 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr14000 N
Diametrul exterior52 mm
Greutate0.84 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere